Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 500N (tige bas vanne fermé) pour vannes PIBCV VP220F DN40 à 100 - MP500C-SRD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 35 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552014291
Réf. Sonepar
01887201429
Réf. Fournisseur
MP500C-SRD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
35 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
21 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
120 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
500 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
30 VA
humidité relative tolérée:
0...90 %
température ambiante:
-25...65 °C
hauteur:
310 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
250 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
MP500C est un actionneur électromécanique linéaire pour le contrôle de SpaceLogic PIBCV VP220, DN40-100. Il est contrôlé soit par un signal flottant d'augmentation/diminution, soit par une plage de signaux de commande modulants compris entre 0 et 10V. Les commutateurs de plage de travail et de point final s'étalonnent sur n'importe quel réglage de course et de débit de la vanne. Il dispose d'un contrôle multi-signaux pour signaler l'augmentation/diminution à 3 points ou divers signaux de contrôle modulants, y compris le séquençage. Il dispose d'un indice de protection IP52 (NEMA 2).
Quelques mots du fabricant :
- Actionneur pour vannes VP220x PIBCV
- La fonction de rappel de ressort ferme la vanne en cas de coupure de courant
- Configuration sélectionnable sur site
- Signaux d'entrée sélectionnables : 0 à 10VCC, 2 à 10VCC, 0 à 5VCC, 2 à 6VCC, 5 à 10VCC, 6 à 10VCC
- Retour de position 2-10V en standard
- Relais de commutation d'extrémité auxiliaire (2 x SPDT) disponibles en option
- Haute résolution, précision de positionnement
- Étalonnage d'une course tactile
- Adaptation de la courbe de débit EQ à linéaire