Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 700N signal 0..10V/3pts avec retour a 0 (tige abaissée) - 8800440000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 700N signal 0..10V/3pts avec retour a 0 (tige abaissée)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 52 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489659394

Réf. Sonepar

01887508063

Réf. Fournisseur

8800440000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

52 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

100 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Oui

type de fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

60 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

700 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

50 VA

humidité relative tolérée:

0...90 %

température ambiante:

-10...50 °C

hauteur:

220 mm

largeur:

231 mm

profondeur:

209 mm

antidéflagration:

Non