Schneider Electric - Moteur FORTA 24V 700N signal 0..10V/3pts avec retour a 0 (tige levée) - 8800430000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
couple - 20 Nm
longueur de course - 52 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489659370
Réf. Sonepar
01887508064
Réf. Fournisseur
8800430000
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
couple:
20 Nm
longueur de course:
52 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
60 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
700 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
50 VA
humidité relative tolérée:
0...90 %
température ambiante:
-10...50 °C
hauteur:
223 mm
largeur:
222 mm
profondeur:
209 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Le SpaceLogic M700 est un actionneur électromécanique à ressort de rappel pour le contrôle des vannes à soupape à deux et trois voies. Son circuit électronique garantit que le temps de fonctionnement est le même, quelle que soit la course de la vanne en question. Les actionneurs sont faciles à monter et à connecter. Son signal de commande est modulant ou d'augmentation/diminution, action à ressort Stem Up (la tige est tirée vers le haut lors de la mise hors tension). Sa tension d'alimentation est 24Vca +25%/-35%. L'entrée de commande analogique des tensions sélectionnables est : 0…10V, 2…10V, 0…5V, 5…10V, 2…6V, 6…10V. Sa force est de 700 N, sa classe de protection IP54. Sa course est de 9-52mm. Il est certifié EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE. Lorsqu'un réglage de position finale est effectué, l'actionneur ferme la vanne puis l'ouvre complètement avant de répondre au signal de commande.