Schneider Electric - MOTEUR ILM 100,5,8NM,3KRP M,BRK, - ILM1003P01F0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.4 A
indice de protection (IP) - IP54
nombre de pôles - 8
couple de rotation nominal - 3.5 Nm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485294407
Réf. Sonepar
01887529440
Réf. Fournisseur
ILM1003P01F0000
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2.4 A
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
8
couple de rotation nominal:
3.5 Nm
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre



