Schneider Electric - MOTEUR ILM 100,5,8NM,3KRP M,MULTI BRK, - ILM1003P02F0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485294421
Réf. Sonepar
01887529442
Réf. Fournisseur
ILM1003P02F0000
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
Ce moteur ILM fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Il est adapté au contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention de matériaux. Il est fourni avec du fil pour la connexion électrique. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70 mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Il est équipé d’un codeur absolu SinCos Hiperface® multi tours (128 par tour) avec frein de maintien. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Les avantages du variateur intégré LEXIUM : connexions rapides et câbles hybrides pour le signal et le niveau de puissance, technologie Plug & Play, jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.
Quelques mots du fabricant :
- Adapté pour applications en positionnement multi-axes
- Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
- Fonctions de sécurité intégrée : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
- Par réseau de communication sercos
- 90 % de temps de câblage en moins avec PacDrive3



