Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - MOTEUR ILM 70,2,2NM,6KRPM ,MULTI BRK, - ILM0703P02F0000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de pôles - 6

  • couple de rotation nominal - 1.15 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485293943

Réf. Sonepar

01887529394

Réf. Fournisseur

ILM0703P02F0000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

6

couple de rotation nominal:

1.15 Nm

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

Lexium - moteur ILM 70,2,2NM,6KRPM,MULTI BRK - tension de service : 250…700 V - courant continu à l'arrêt : 3A - diamètre de l'axe : 14mm - longueur de l'axe : 30mm - largeur clavette : 20mm - longueur : 293mm - diamètre du centrage : 60mm

Les Atouts de l'article:

Ce moteur ILM fait partie de la gamme PacDrive 3, une offre de servomoteurs intégrés pour machines de 0,31 kW à 1,91 kW. Il est adapté au contrôle général des machines, l'automatisation des machines d'emballage et les applications de manutention de matériaux. Il est fourni avec du fil pour la connexion électrique. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70 mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Il est équipé d’un codeur absolu SinCos Hiperface® multi tours (128 par tour) avec frein de maintien. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de la gamme LEXIUM52 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Les avantages du variateur intégré LEXIUM : connexions rapides et câbles hybrides pour le signal et le niveau de puissance, technologie Plug & Play, jusqu'à 90 % d'encombrement en moins dans l'armoire. Vous réalisez des applications de mouvement pilotés par le réseau sercos avec une alimentation par un bus continu de 250 à 700 V avec des motorisations jusqu'à un couple nominal de 12,5Nm.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté pour applications en positionnement multi-axes
  • Aussi bien pour des machines neuves ou lors de rénovation
  • Fonctions de sécurité intégrée : STO,SLS,SS1,SS2,SDI,SOS,SMS
  • Par réseau de communication sercos
  • 90 % de temps de câblage en moins avec PacDrive3