Schneider Electric - Moteur thermique 230V pour vanne VZ208-308-408 - MZ140-230T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
durée de fonctionnement - 230 s
longueur de course - 4 mm
température ambiante - 2...50 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489660482
Réf. Sonepar
01887526331
Réf. Fournisseur
MZ140-230T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
durée de fonctionnement:
230 s
longueur de course:
4 mm
température ambiante:
2...50 °C
tension du secteur:
230 V CA
signal de commande:
deux point
fonction:
hors tension fermé NF
reconnaissance automatique de course:
Non
protégé contre les surtensions:
Non
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
ouvrir d’abord:
Non
avec indicateur:
Non
commande manuelle:
Non
longueur du câble:
1.5 m
course à réglage automatique:
Non
couleur:
noir
puissance nominale:
2 VA
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
129 mm
largeur:
98 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
42 mm
avec adaptateur pour valve:
Non