Schneider Electric - Moteur TOR 24V VP228E/VP229E - MP130-24T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 5.5 mm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552014079
Réf. Sonepar
01887201407
Réf. Fournisseur
MP130-24T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
5.5 mm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
0.4 W
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
130 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
1 VA
humidité relative tolérée:
0...80 %
température ambiante:
-40...70 °C
hauteur:
55 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
50 mm
antidéflagration:
Non