Schneider Electric - Moteur vanne 6 voies TOR se commande avec une vanne PIBCV - MB10-24T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014970
Réf. Sonepar
01887201497
Réf. Fournisseur
MB10-24T
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
5 VA
température ambiante:
0...50 °C
hauteur:
79 mm
largeur:
95 mm
antidéflagration:
Non



