Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 1P T1 120V Parafoudre debro UL1449 - M9L11120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 1P T1 120V Parafoudre debro UL1449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 120 V

  • niveau de protection - 0.6 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485010199

Réf. Sonepar

01887501019

Réf. Fournisseur

M9L11120

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

0.6 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

175 V

niveau de protection L-N:

0.6 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Multi 9 PRD1 75r 1P T1 120V Parafoudre debro UL1449 Imax75kA avec report de signalisation

Les Atouts de l'article:

Ce produit Multi9 PRD1 est un parafoudre. Il convient à diverses installations, notamment les entrées de service, les panneaux de dérivation et les environnements de panneaux de commande. Il est connecté au réseau de distribution électrique. Le courant de décharge maximum Imax est de 75kA. Il peut être associé à un disjoncteur à déclenchement 30A et courbe C. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 175VAC en mode commun (L/N). Le courant de décharge nominal In est de 20kA (L/PE). Le degré de protection est NEMA 1. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme à la norme UL 1449.