Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 3P T1 120/208V Parafoudre debro UL1449 - M9L13208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 120 V
niveau de protection - 0.6 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481585943
Réf. Sonepar
01887158594
Réf. Fournisseur
M9L13208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
120 V
niveau de protection:
0.6 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
75 kA
tension max de régime permanent:
175 V
niveau de protection L-N:
0.6 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre