Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 3P T1 277/480V Parafoudre debro UL1449 - M9L33480

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 3P T1 277/480V Parafoudre debro UL1449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 277 V

  • niveau de protection - 1 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481585950

Réf. Sonepar

01887158595

Réf. Fournisseur

M9L33480

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

277 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

320 V

niveau de protection L-N:

1 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Multi 9 PRD1 75r 3P T1 277/480V Parafoudre debro UL1449 Imax75kA avec report de signalisation