Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 3P T1 480V Parafoudre debro UL1449 - M9L53480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale AC - 480 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481585936
Réf. Sonepar
01887158593
Réf. Fournisseur
M9L53480
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale AC:
480 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
75 kA
tension max de régime permanent:
550 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit Multi9 PRD1 est un parafoudre. Il convient à diverses installations, notamment les entrées de service, les panneaux de dérivation et les environnements de panneaux de commande. Il est connecté au réseau de distribution électrique. Le courant de décharge maximum Imax est de 75kA. Il peut être associé à un disjoncteur à déclenchement 30A et courbe C. La tension de fonctionnement continu maximale Uc est de 550VAC en mode commun (L/N). Le courant de décharge nominal In est de 10kA (L/PE). Le degré de protection est NEMA 1. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme à la norme UL 1449.