Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 4P T1 120/240V Parafoudre debro UL1449 - M9L17240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 120 V
niveau de protection - 0.6 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481586056
Réf. Sonepar
01887158605
Réf. Fournisseur
M9L17240
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
120 V
niveau de protection:
0.6 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
75 kA
tension max de régime permanent:
175 V
niveau de protection L-N:
0.6 kV
niveau de protection N-PE:
0.6 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit Multi9 PRD1 est un parafoudre. Il convient à diverses installations, notamment les entrées de service, les panneaux de dérivation et les environnements de panneaux de commande. Il est connecté au réseau de distribution électrique. Le courant de décharge maximum Imax est de 75kA. Il peut être associé à un disjoncteur à déclenchement 30A et courbe C. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 175VAC en mode commun (L/N). Le courant de décharge nominal In est de 20kA (L/PE). Le degré de protection est NEMA 1. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme à la norme UL 1449.


