Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 4P T1 347/600V Parafoudre debro UL1449 - M9L47600

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r 4P T1 347/600V Parafoudre debro UL1449

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 347 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481586025

Réf. Sonepar

01887158602

Réf. Fournisseur

M9L47600

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

347 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

695 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

0.8 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Multi 9 PRD1 75r 4P T1 347/600V Parafoudre debro UL1449 Imax75kA avec report de signalisation