Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 175V - M9LC175

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 175V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 120 V

  • niveau de protection - 0.6 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481586087

Réf. Sonepar

01887158608

Réf. Fournisseur

M9LC175

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

0.6 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

175 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 175V Imax75kA