Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 275V - M9LC275

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 275V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 0.9 kV

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481586094

Réf. Sonepar

01887158609

Réf. Fournisseur

M9LC275

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

0.9 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison TN:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

75 kA

tension max de régime permanent:

275 V

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

autre

Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 275V Imax75kA

Les Atouts de l'article:

Ce produit Multi9 est une cartouche pour dispositif de protection contre les surtensions PRD1 75r. Le courant de décharge maximum Imax est de 75kA. Le courant de décharge nominal In est de 20kA. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 275VAC. Le niveau maximum de protection contre la tension Up est de 900V. Il peut être branché sur un module de dispositif de protection contre les surtensions. Il est gris clair (RAL 7035). Il est conforme à la norme UL 1449.