Schneider Electric - Multi 9 PRD1 75r Cartouche Parafoudre UL1449 320V - M9LC320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 277 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481586100
Réf. Sonepar
01887158610
Réf. Fournisseur
M9LC320
Marque
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
277 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
75 kA
tension max de régime permanent:
320 V
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre


