Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 30A - 10kA - 277V - UL489 - M9F44130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
30 ASpécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - Z
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.859 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
3606481169389
Réf. Sonepar
01887116938
Réf. Fournisseur
M9F44130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
Z
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
48 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
3 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.5 W