Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 2A - 10kA - 480Y/277V - UL489 - M9F42202

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 2A - 10kA - 480Y/277V - UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesZ

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 5.866 kg CO2 eq.

EAN

3606481169846

Réf. Sonepar

01887116984

Réf. Fournisseur

M9F42202

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.7 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 2A 2 Poles Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce produit protège contre les courts-circuits, les fuites à la terre et les surcharges. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant, protégeant les personnes et les équipements contre les menaces électriques. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il s'agit d'un disjoncteur à 2 pôles protégés, le courant nominal est de 2 A et la courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10 kA à 415 V CA selon la norme EN/CEI 60947-2. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme CEI/EN 60529) sur ses bornes. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C. La tension de fonctionnement Ue est de 240 V CA. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La tension d’isolement nominale Ui est de 500 V CA. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C.