Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL489 - M9F42203

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesZ

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 6.328 kg CO2 eq.

EAN

3606481169839

Réf. Sonepar

01887116983

Réf. Fournisseur

M9F42203

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.9 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 3A 2 Poles Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur Multi9 C60BP est un disjoncteur miniature (MCB) basse tension. Il dispose de 2 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 10 kA à 415VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il offre une protection renforcée en prévenant et protégeant les équipements des menaces électriques. Il protège des courts-circuits et des surcharges. Il est dédié aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et aux constructeurs de panneaux de commande. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10 000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20 000 cycles. Sa tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. Sa tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL7035). Il est classé IP20 (bornes, selon IEC/EN 60529). La température de fonctionnement est comprise entre -30°C et 70°C. La température de stockage entre -40°C et 80°C.