Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 1P - 1A C 250V-DC - M9U21101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480741586

Réf. Sonepar

01887074158

Réf. Fournisseur

M9U21101

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.3 W

Multi 9 - disjoncteur C60H-DC - 1P - UL 1077 - Courbe C - 1 A - PdC 5kA 12...250VCC UL 1077 - 2 pas de 9 mm - cadenassable - Coupure pleinement apparente - Aptitude au sectionnement - gris

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature Multi9 C60H-DC (MCB) est un disjoncteur miniature basse tension dédié au courant continu. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 10kA à 415VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant et en protégeant les équipements des menaces électriques. Ce produit protège des courts-circuits et des surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et aux constructeurs de panneaux de commande. Son endurance électrique atteint jusqu'à 3 000 cycles et son endurance mécanique 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250V CC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il fonctionne entre -25°C et 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.