Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 1P - 20A C 250V-DC - M9U21120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 1 
- nombre de pôles protégés - 1 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C 
- pôle neutre sectionné simultanément - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Acti9 C60HDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480741661
Réf. Sonepar
01887074166
Réf. Fournisseur
M9U21120
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
250 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3 W



