Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 1P - 2A C 250V-DC - M9U21102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 C60HDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480741593
Réf. Sonepar
01887074159
Réf. Fournisseur
M9U21102
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
250 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.6 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur miniature Multi9 C60H-DC (MCB) est un disjoncteur miniature basse tension dédié au courant continu. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 10kA à 415VAC conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60947-2. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant et en protégeant les équipements des menaces électriques. Ce produit protège des courts-circuits et des surcharges. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et aux constructeurs de panneaux de commande. Son endurance électrique atteint jusqu'à 3 000 cycles et son endurance mécanique 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 250V CC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500V CC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3. Il est gris clair (RAL 7035). Son degré de protection est IP20 (selon IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il fonctionne entre -25°C et 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.



