Schneider Electric - Multi9 C60H-DC - disjoncteur - 1P - 3A C 250V-DC - M9U21103

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480741609

Réf. Sonepar

01887074160

Réf. Fournisseur

M9U21103

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.2 W

Multi 9 - disjoncteur C60H-DC - 1P - UL 1077 - Courbe C - 3 A - PdC 5kA 12...250VCC UL 1077 - 2 pas de 9 mm - cadenassable - Coupure pleinement apparente - Aptitude au sectionnement - gris