Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 1P - Courbe B 50A 5kA 277V - UL1077 - M9F21150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 1P - Courbe B 50A 5kA 277V - UL1077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B
Voir les options disponiblesD

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481167514

Réf. Sonepar

01887116751

Réf. Fournisseur

M9F21150

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

5 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

3 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.8 W

Ce disjoncteur Multi 9 C60SP de calibre 50A 1Pole Courbe B s'utilise dans un large panel d'applications. Idéal pour une couverture des normes UL1077 - IEC 60947-2 et CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 5kA en 480Y/277V.