Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 1P - courbe D - 13A - 10kA - 277V - UL1077 - M9F23113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
1nombre de pôles protégés:
1calibre/courant nominal assigné (In):
13 ASpécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 1 
- nombre de pôles protégés - 1 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 13 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D 
- pôle neutre sectionné simultanément - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 3.668 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
3606481168801
Réf. Sonepar
01887116880
Réf. Fournisseur
M9F23113
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
13 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
D
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
3 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.4 W


