Schneider Electric - Multi9 C60SP - disjoncteur - 3P - courbe C - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL1077 - M9F22308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
3nombre de pôles protégés:
3calibre/courant nominal assigné (In):
8 ASpécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 3 
- nombre de pôles protégés - 3 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A 
- caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C 
- pôle neutre sectionné simultanément - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.573 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
3606481168566
Réf. Sonepar
01887116856
Réf. Fournisseur
M9F22308
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
277 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-30...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.7 W


