Schneider Electric - Multi9 - contact auxiliaire - 1O+1OF - 380..415V - 6A - 16940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 415 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430169406
Réf. Sonepar
01887016940
Réf. Fournisseur
16940
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
415 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral