Schneider Electric - Multi9 contact Auxiliaire 1OF 100mA à 6A, AC-DC - M9A26904

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 contact Auxiliaire  1OF 100mA à 6A, AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486351802

Réf. Sonepar

01887635180

Réf. Fournisseur

M9A26904

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.1 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Multi9 - auxiliaire électrique - 1OF 100mA à 6A, AC-DC - H85mmxL9mmxP68mm - contact ouvert/fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc