Schneider Electric - Multi9 contact Auxiliaire Bas Niveau 1SD 2mA à 100mA, AC-DC - M9A26917

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 contact Auxiliaire Bas Niveau  1SD 2mA à 100mA, AC-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482129214

Réf. Sonepar

01887212921

Réf. Fournisseur

M9A26917

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

0.002 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

Multi9 - Contact Auxiliaire - Bas Niveau - 1SD - 1F/0 - Courant nominal 2mA à 100mA de 24VCA à 240VCA - 50/60 Hz - AC/DC

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire électrique Multi9 est un contact de défaut modulaire utilisé comme indication à distance du déclenchement sur défaut de l'appareil associé à un automate programmable. Le courant nominal In est de 2mA à 100mA de 24V CA à 240V CA avec une fréquence de fonctionnement de 50Hz à 60Hz et de 2 mA à 100 mA de 24V CC à 220V CC. Il dispose d'un interrupteur à 1 position avec contacts de type 1 C/O. Il dispose d'un interrupteur à 1 position avec contacts de type 1 C/O. Il est destiné aux installations neuves ou rénovées dans l'industrie et les équipementiers. Ce contact défaut est compatible avec les gammes Multi9 telles que C60BP, C60SP, C60 et N40. Le SD est utilisé soit pour le nom abrégé de l'appareil, soit pour le code de compatibilité. L'indicateur mécanique est fourni pour la signalisation locale. Il dispose d'une connexion par borne à vis en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). La tension d'isolation nominale Ui peut atteindre 500V. Il a une tension de tenue aux chocs nominale Uimp de 4kV. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Le degré de pollution est de 3. Le niveau de tropicalisation est de traitement 2. La longueur de dénudage des fils est de 9mm. Le couple de serrage de la connexion est de 1N.m (en bas) pour le tournevis type PZ1. Le degré de protection IP est IP20. Il fonctionne entre -25°C et +70°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB/T 14048.5, EN 62019-2, UL 1077, UL 489, C22.2 No 5, C22.2 No 235. Il possède les labels de qualité EAC et CCC et est certifié CE, UKCA, UL.



Quelques mots du fabricant :

  • Signale l'état d'ouverture pour les équipements par défaut
  • Compatible avec un réseau d'automate lorsque le module d'E/S nécessite un courant compris entre 2mA et 100mA
  • Compatible avec les disjoncteurs Multi9
  • Se fixe avec des agrafes directement à gauche du disjoncteur
  • Surveillance de 100 dispositifs de protection maximum (fermeture permanente) en boucle de chaînage