Schneider Electric - Multi9 MN - déclencheur - 24VAC - M9A27108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 MN - déclencheur - 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639173

Réf. Sonepar

01887063917

Réf. Fournisseur

M9A27108

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur à sous-tension

type de tension:

AC/DC

Multi 9 - MN - déclencheur voltmétrique - Circuit de commande : 24 VCA 50/60 Hz - 24 V CC - Conforme à EN 60947-2 - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm