Schneider Electric - Multi9 MNx - déclencheur - 230VAC - M9A26969


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480639142
Réf. Sonepar
01887063914
Réf. Fournisseur
M9A26969
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur à sous-tension
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire électrique Multi9 MNx est un déclencheur à minimum de tension. Il est adapté aux Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La tension du circuit de commande Uc est de 230 VCA. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et 50°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1 et GB/T 14048.5.