Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur - 100-415VAC 110-130VDC - M9A26476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480639012
Réf. Sonepar
01887063901
Réf. Fournisseur
M9A26476
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
415 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur électrique Multi9 MX pour auxiliaire est un déclencheur shunt. Il est adapté aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. Il dispose de 2 pas de 9mm. La tension du circuit de commande est de 110VCA à 415VCA ou de 110VCC à 130VCC. Le degré de pollution est de 3. L'humidité relative est de 95% à 55°C. Le niveau de tropicalisation est de 2 conforme à la norme EN/IEC 60947-1. Il dispose d'une connexion par borne à pince en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et +50°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1, UL 489, UL 1077, C22.2 No. 5 et GB/T 14048.5.