Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur - 48VAC 48VDC - M9A26477

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur - 48VAC 48VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639029

Réf. Sonepar

01887063902

Réf. Fournisseur

M9A26477

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

Multi 9 - MX - déclencheur voltmétrique - Circuit de commande : 48 VCA 50/60 Hz - 48 V CC - Conforme à EN/IEC 60947-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire électrique Multi9 MX est un déclencheur shunt. Il est adapté aux gammes Multi9 telles que GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC et C60BPR. La tension du circuit de commande Uc est de 48 VCA ou 48VCC. Le degré de pollution est de 3. L'humidité relative est de 95% à 55°C. Le niveau de tropicalisation est de 2 conforme à la norme EN/IEC 60947-1. Il dispose d'une connexion par borne à pince en bas. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides d'une section de câble de 1,5mm² (2 câbles) et 2,5mm² (1 câble). Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Il fonctionne entre -25°C et +50°C. La température de stockage est de -40°C à +85°C. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 60947-1, UL 489, UL 1077, C22.2 No. 5 et GB/T 14048.5.