Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 100-415VAC 110-130VDC - M9A26946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 415 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480639074
Réf. Sonepar
01887063907
Réf. Fournisseur
M9A26946
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
415 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
3 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC