Schneider Electric - Multi9 - peigne - 2P - 63A - 12x18mm - 10286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 216 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430102861
Réf. Sonepar
01887010287
Réf. Fournisseur
10286
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
216 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui