Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V - 15324

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430153245

Réf. Sonepar

00003015324

Réf. Fournisseur

15324

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

avec volet de protection:

Non

modèle:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

63 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - fond orange - 2P+T - Français - 16A - 250VCA - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage