Schneider Electric - Multifix - boîte - 3 postes - Ø67mm - P40mm - entraxe 57mm - ALB71337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
diamètre - 71 mm
profondeur - 40...40 mm
modèle - triple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485104607
Réf. Sonepar
01887510460
Réf. Fournisseur
ALB71337
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
ovale
diamètre:
71 mm
profondeur:
40...40 mm
modèle:
triple
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
215 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
3
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/19 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
24
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
2.5 mm²
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
autre
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Doté de 3 postes, le boitier d'encastrement Multifix Schneider Electric est très pratique, s'adaptant facilement à toutes vos nécessités Sa protection optimale correspond aux standards de qualité les plus exigeants Sans couvercle, cette boîte encastrable dispose d'un entraxe de 57mm, d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 40 mm Elle vous garantit une fixation simplement à l'aide de vis et de griffes, ce qui vous permettra de l'installer facilement et rapidement Avec son système anti-rotation, cette boîte à encastrer est étudiée pour favoriser votre confort et praticité : ses 4 crans promettent une tenue parfaite dans les cloisons Robuste et solide, ce boitier d'encastrement électrique en polystyrène avec tenue au feu s'accommode à tous les mécanismes d'appareillages Bleue RAL 5015, cette boîte encastrable Multifix ne se fissure pas et vous permet de fixer ensuite facilement vos prises électriques Elle se monte à la verticale et est compatible avec le matériel Schneider Electric