Schneider Electric - Multifix - couvercle pour boîte d?encastrement - 100x100x4mm - carré - blanc - ENN09481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - carré
longueur - 100 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3295150094819
Réf. Sonepar
01887001729
Réf. Fournisseur
ENN09481
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
forme:
carré
longueur:
100 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
85 mm
type de fixation:
couvercle à ressort
largeur:
100 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
85 mm
profondeur:
4 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Non
plombable:
Non