Schneider Electric - Multifix - scie cloche pour cloisons sèches - Ø67mm - avec ressort - ALB69895
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 67 mm
profondeur de coupe - 100 mm
fraise de bordure - Oui
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485047133
Réf. Sonepar
01887504713
Réf. Fournisseur
ALB69895
Marque
Schneider Electric
diamètre:
67 mm
profondeur de coupe:
100 mm
fraise de bordure:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
autre
adapté au bois:
Non
adapté au plastique:
Non
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non




