Schneider Electric - MUREVA - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 12 modules - 10200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MUREVA - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430102007

Réf. Sonepar

00003010200

Réf. Fournisseur

10200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

nombre de rangées:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

250 mm

couleur:

gris

profondeur:

25 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non