Schneider Electric - MUREVA - accessoire coffret - plastron pour appareillage modulaire - 18 modules - 10209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 360 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303430102090
Réf. Sonepar
00003010209
Réf. Fournisseur
10209
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
360 mm
couleur:
gris
profondeur:
25 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non


