Schneider Electric - MUREVA - accessoire de coffret - plastron plein - 18 modules - 13945

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MUREVA - accessoire de coffret - plastron plein - 18 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 360 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430139454

Réf. Sonepar

00003013945

Réf. Fournisseur

13945

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

nombre de rangées:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

360 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

25 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non