Schneider Electric - Mureva - adaptateur brochage industriel-domestique - 16 A 2P+T - 220V - PKZA204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3303432348021
Réf. Sonepar
00003234802
Réf. Fournisseur
PKZA204
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur PratiKa permet de convertir une prise industrielle en une prise domestique standard française. Il dispose d'un pôle 2P+T sur la prise industrielle et sur la prise domestique. Son courant nominal est de 16 A sur la prise industrielle et de 16 A sur la prise domestique. Il dispose des degrés de protection IP20 et IK08. La tension de fonctionnement est comprise entre 200 VCA et 250 VCA sur une prise industrielle et une prise domestique. Il est de couleur bleue, pour faciliter l'identification de la tension de fonctionnement. La résistance au feu est de 850°C. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides.




