Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 105x105x55 - IP55 - blanc polair - IMT05025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480986376

Réf. Sonepar

01887098637

Réf. Fournisseur

IMT05025

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

105 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

55 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

autre

couleur:

blanc

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

tubulure

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - H105mmxL105mmxP55mm - IP55 - blanc polaire (RAL 9003) - IP55 - montage : saillie - fixation : par vis, corps du boîtier - 7 entrées de câbles

Les Atouts de l'article:

La boîte de dérivation avec embouts Mureva BOX est de couleur blanche et permet l'installation de câbles. Elle offre un montage en saillie, avec des anneaux et un couvercle encliqueté. Les coffrets en saillie Mureva sont adaptés à tout type d'installations, intérieures ou extérieures. Elle est vendue par lot de 5. Elle est également sans mercure. Avec un niveau de protection IP55, elle est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PP (polypropylène), ce qui la rend très résistante. Tout en étant design, les coffrets Mureva ont été développés pour offrir une sécurité optimale et dans le respect de la planète. Cette boîte dispose d'une protection mécanique IK07 et d'une résistance au feu de 650°C. Spécialement conçue avec des composants robustes et étanches, la gamme est parfaitement adaptée aux secteurs tertiaires et résidentiels. Elle peut être installée dans des environnements difficiles (poussière, humidité, zones à fort trafic, etc.).