Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire - IMT05024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
pour diamètre du tube - 20 mm
garnissage - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Box
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480986369
Réf. Sonepar
01887098636
Réf. Fournisseur
IMT05024
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme:
carré
mode de pose:
montage mural/au plafond
pour diamètre du tube:
20 mm
garnissage:
autre
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP55
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
45 mm
diamètre:
0 mm
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
tubulure
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
-25...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
La boîte de dérivation avec embouts Mureva BOX est de couleur blanche et permet l'installation de câbles. Elle offre un montage en saillie, avec des anneaux et un couvercle encliqueté. Les coffrets en saillie Mureva sont adaptés à tout type d'installations, intérieures ou extérieures. Elle est vendue par lot de 5. Elle est également sans mercure. Avec un niveau de protection IP55, elle est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PP (polypropylène), ce qui la rend très résistante. Tout en étant design, les coffrets Mureva ont été développés pour offrir une sécurité optimale et dans le respect de la planète. Cette boîte dispose d'une protection mécanique IK07 et d'une résistance au feu de 650°C. Spécialement conçue avec des composants robustes et étanches, la gamme est parfaitement adaptée aux secteurs tertiaires et résidentiels. Elle peut être installée dans des environnements difficiles (poussière, humidité, zones à fort trafic, etc.).