Schneider Electric - Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 150 x 105 x 80 mm - ENN05087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 20/25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 120 mm
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3295150050877
Réf. Sonepar
00020005087
Réf. Fournisseur
ENN05087
Marque
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
20/25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
120 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
165 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
autre
couleur:
gris
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
14
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de dérivation rectangulaire en saillie est livrée avec 8 entrées de câble M12/16, 4 M16/20 et 2 M20/25 ainsi qu'un couvercle quart de tour vissé. Elle est grise. Elle inclut des bouchons à collerette pour une protection supplémentaire des têtes de vis. L'indice de protection mécanique est IK07, et sa résistance à la flamme est de 650 °C. Le corps et couvercle sont en PP (polypropylène). Son indice de protection est IP55. Elle fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, intérieurs et extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet d'avoir l'électricité partout et où elle n'a pas été prévue, comme dans les endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent parfaitement aux exigences de sécurité de l'entreprise. Ainsi, les installations peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Ils sont faciles à installer, stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets. Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, le travail est plus facile !



