Schneider Electric - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts + bornier 105x105x55, gris - ENN05205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 128 mm

  • largeur - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3295150052055

Réf. Sonepar

00020005205

Réf. Fournisseur

ENN05205

Marque

Schneider Electric

forme:

carré

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

128 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

62 mm

diamètre:

25 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

borne à vis

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Mureva Box - boîte de dérivation pré-équipé de bornes en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles Ø 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - 6 bornes à vis - IP55 IK07 -750°C -CE -classe II -sans halogène