Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation - entrées 4x16/20mm - int 65x65x45 ext 74x74x54mm - ENN05082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 74 mm
largeur - 74 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3295150050822
Réf. Sonepar
00020005082
Réf. Fournisseur
ENN05082
Marque
Schneider Electric
forme:
carré
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
74 mm
largeur:
74 mm
profondeur:
52 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique






